| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627535000 Herst.-Nr.: 627535000 EAN/GTIN: 4007430164896 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet. Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet. | Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden. | Durchmesser: | 6 mm | Gesamtlänge: | 60 mm | Arbeitslänge: | 35 mm | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | GB | Länge (Verpackung): | 2.500 cm | Breite (Verpackung): | 7.000 cm | Höhe (Verpackung): | 18.500 cm | Bruttogewicht: | 0.038 kg | BAA059001: | 627535000 ; statistische Warennummer: 82075010000 ; Ursprungsland: GB ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 7.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.500 cm; Bruttogewicht: 0.038 kg; AAA032f001: 6 ; AAA081f001: 60 ; AAA243f001: 35 | BAA271001: | 4007430164896 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |