Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechselzahnkranzbohrfutter "Quick" (627238000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627238000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627238000
EAN/GTIN:
     4007430230805
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1,5-13
zahnkranzbohrfutter metabo
zahnkranzbohrfutter
Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem "Quick"
Schlagbohrfeste Ausführung; für Rechts- und Linkslauf geeignet
Spannweite: 1,5-13 mm
Passend für alle Metabo LT und LTX "Quick" Maschinen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem "Quick" | Schlagbohrfeste Ausführung; für Rechts- und Linkslauf geeignet | Spannweite: 1,5-13 mm | Passend für alle Metabo LT und LTX "Quick" Maschinen
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.370 kg
BAA059001:
627238000 - 627238000 ; statistische Warennummer: 84661038000 - 84661038000 ; Ursprungsland: DE - DE ; Länge (Verpackung): 5.000 cm - 5.000 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm - 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm - 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.370 kg - 0.370 kg; AAC019f001: true ; AAC021f001: true
BAA271001:
4007430230805
Weitere Suchbegriffe: Exzenteraufsatz, Winkeladapter, Bithalter, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.