Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer pro, hartmetallbestückt, 6,0 x 100 mm (627227000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627227000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627227000
EAN/GTIN:
     4007430069788
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm
Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport | Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter | Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Durchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Arbeitslänge:
55 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
627227000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.020 kg; AAA032f001: 6 ; AAA081f001: 100 ; AAA243f001: 55
BAA271001:
4007430069788
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.