Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer pro, hartmetallbestückt, 5,0 x 85 mm (627225000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627225000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627225000
EAN/GTIN:
     4007430069764
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport | Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter | Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.014 kg
BAA059001:
627225000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.014 kg; AAA032f001: 5 ; AAA081f001: 85 ; AAA243f001: 50
BAA271001:
4007430069764
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.