Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft SDS-plus, 220 mm, mit M16-Außengewinde für HM-Hammerbohrkronen und "Pionier"-Universal-Lochsägen (627042000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627042000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627042000
EAN/GTIN:
     4007430178763
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft Lochsägen
Im Set mit Innensechskant-Schraube zur Arretierung des Zentrierbohrers 627040000
Für den schlagenden Einsatz mit leichten Hammerbohrkronen
Auch für den Einsatz mit "Pionier"-Universal-Lochsägen geeignet
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Im Set mit Innensechskant-Schraube zur Arretierung des Zentrierbohrers 627040000 | Für den schlagenden Einsatz mit leichten Hammerbohrkronen | Auch für den Einsatz mit "Pionier"-Universal-Lochsägen geeignet
Schaftart:
SDS-plus
Gesamtlänge:
220 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
28.500 cm
Bruttogewicht:
0.207 kg
BAA059001:
627042000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430178763
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.