Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstück Ø 35 mm für FSX- /FSR-/ FMS 200 Intec (626996000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626996000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626996000
EAN/GTIN:
     4007430157508
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Anschlussstück Ø 35 mm zum Anschluss an einen normalen Staubsauger
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Anschlussstück Ø 35 mm zum Anschluss an einen normalen Staubsauger
geeignet für Sander / Multischleifer:
FMS 200 Intec / FSR 200 Intec
geeignet für Exzenterschleifer:
FSX 200 Intec
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.700 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.000 cm
Bruttogewicht:
0.025 kg
BAA059001:
626996000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430157508
Weitere Suchbegriffe: Multischleifer, metabo anschlußstück, anschluss stück, Staubsack, Rutscher
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.