Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Haftschleifblätter 125 mm, P320, Farbe, "multi-hole" (626864000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET626864000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626864000
EAN/GTIN:
     4007430326980
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
P 320
Verkaufseinheit:
50
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.230 kg
BAA059001:
626864000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: PL
BAF016001:
140
BAA271001:
4007430326980
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
42
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,65*
€ 23,62*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,56*
€ 25,57*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 28,93*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 29,04*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.