Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box T25, SP, 25-teilig (626713000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626713000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626713000
EAN/GTIN:
     4007430306012
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm
T 25 x 25
Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.000 cm
Bruttogewicht:
0.153 kg
BAA059001:
626713000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430306012
Weitere Suchbegriffe: bit-satz metabo, bit satz, bit-satz 25 tlg, Bit, Schrauberbit, Sortiment
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,01*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.