Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box T20, SP, 25-teilig (626712000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626712000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626712000
EAN/GTIN:
     4007430306005
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm
T 20 x 25
Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.000 cm
Bruttogewicht:
0.148 kg
BAA059001:
626712000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430306005
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, bit-satz metabo, bit satz, bit-satz 25 tlg, Bit, Schrauberbit, Sortiment
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,03*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.