Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör-Set SP, 55-teilig (626707000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626707000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626707000
EAN/GTIN:
     4007430240248
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bestehend aus: HSS-TiN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
HM-Steinbohrer (7 St.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
Holzbohrer (5 St.): je 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Flachholzbohrer (2 St.): je 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
S 2-Bits, L= 25 mm (18 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; Steckschlüssel (4 St.): je 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
1 x Schablone, 1 x Tapeziermesser, 1 x magn. Bithalter, 1 x Senker, 1 x Steckschlüsseladapter
Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
23.500 cm
Höhe (Verpackung):
21.000 cm
Bruttogewicht:
1.195 kg
BAA059001:
626707000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430240248
Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, bit-satz metabo, bit satz, bohrersatz metallbohrer, Bit, Schrauberbit, Sortiment
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.