Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Haftschleifblätter 150 mm, P80, Farbe, "multi-hole" (626685000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-V798842
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626685000
EAN/GTIN:
     4007430324757
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
50
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.528 kg
BAA059001:
626685000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: PL
BAF016001:
140
BAA271001:
4007430324757
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,99*
€ 27,37*
6 Tage
41
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,21*
€ 27,38*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,29*
€ 29,57*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 22,53*
€ 29,95*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.