Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierstift für HM Ø 61-100 mm (626610000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626610000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626610000
EAN/GTIN:
     4007430198068
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Metallbohrer
Für HM-Kernbohrer Ø 61 - 100 mm
Schnitttiefe 55 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Arbeitslänge:
55 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
4.200 cm
Breite (Verpackung):
4.200 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
0.058 kg
BAA059001:
626610000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: QU
BAA271001:
4007430198068
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.