Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierstift für HSS lang und HM von Ø 12 - Ø 60 mm (626609000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626609000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626609000
EAN/GTIN:
     4007430198051
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Metallbohrer
Für HSS-Kernbohrer lang von Ø 12 - Ø 60 mm
Für HM-Kernbohrer von Ø 12 - Ø 60 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.35 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Arbeitslänge:
55 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IN
Länge (Verpackung):
4.200 cm
Breite (Verpackung):
4.200 cm
Höhe (Verpackung):
10.500 cm
Bruttogewicht:
0.035 kg
BAA059001:
626609000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: IN
BAA271001:
4007430198051
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.