Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierstift für HSS kurz Ø 12 - 60 mm (626608000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626608000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626608000
EAN/GTIN:
     4007430198044
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Metallbohrer
Für HSS-Kernbohrer mit 30 mm Arbeitslänge
Für HSS-Kernbohrer von Ø 12 - 60 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.35 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Arbeitslänge:
30 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IN
Länge (Verpackung):
4.200 cm
Breite (Verpackung):
4.200 cm
Höhe (Verpackung):
10.500 cm
Bruttogewicht:
0.030 kg
BAA059001:
626608000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: IN
BAA271001:
4007430198044
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.