Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "flexible fast metal" 225 x 0,9 mm, BiM, 1,8mm/14TPI (626569000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1637009
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626569000
EAN/GTIN:
     4061792179677
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
Gekrümmte Blattform unterstützt perfekt die Orbitalbewegung der Säbelsäge und sorgt für bestmögliche Kraftübertragung
30% höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu geraden Sägeblättern
Mehr Schnitte - weniger Blattwechsel: bis zu 25% längere Lebensdauer des Sägeblattes
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Gekrümmte Blattform unterstützt perfekt die Orbitalbewegung der Säbelsäge und sorgt für bestmögliche Kraftübertragung | 30% höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu geraden Sägeblättern | Mehr Schnitte - weniger Blattwechsel: bis zu 25% längere Lebensdauer des Sägeblattes
Materialeignung:
Bleche 3-8 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Rohre / für schnelle Schnitte / Metall
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,8mm/14TPI
entspricht Bosch Type:
-
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.000 cm
Bruttogewicht:
0.150 kg
BAA059001:
626569000 ; statistische Warennummer: 82029920000 ; Ursprungsland: DE
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4061792179677
BAA018001:
225
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, Sägeblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 22,22*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,30*
€ 22,31*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,16*
€ 22,41*
7 Tage
46
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,22*
€ 22,82*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 18,42*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.