Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Säbelsägeblätter "expert cast iron premium" 200 x 1,0 mm, DIA/K50 (626565000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642669
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626565000
EAN/GTIN:
     4061792179639
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt
Herausragende Standzeit durch Diamantbestreuung (Korn 50)
Speziell für den Einsatz in Gussrohren (auch mit Zementauskleidung), glasfaserverstärkten Kunststoffen, Epoxy und sehr abrasive Werkstoffe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Herausragende Standzeit durch Diamantbestreuung (Korn 50) | Speziell für den Einsatz in Gussrohren (auch mit Zementauskleidung), glasfaserverstärkten Kunststoffen, Epoxy und sehr abrasive Werkstoffe
Materialeignung:
Gusseisen / Rohre / Metall / glasfaserverstärkte Kunststoffe / Gfk
Gesamtlänge:
200 mm
Dicke:
1 mm
Zahnteilung:
DIA/K50
entspricht Bosch Type:
S1050RD
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.000 cm
Bruttogewicht:
0.070 kg
BAA059001:
626565000 ; statistische Warennummer: 82029980000 ; Ursprungsland: CH
BAB264001:
1
BAA271001:
4061792179639
BAA018001:
200
Weitere Suchbegriffe: metabo säbelsägeblatt, Sägeblatt
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 29,95*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 22,60*
€ 30,08*
7 Tage
43
pro Stück
€ 4,30*
ab € 22,51*
€ 30,68*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,50*
€ 33,45*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 25,70*
€ 33,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.