Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifteller 150 mm P 40 ZK, Convex (626490000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626490000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626490000
EAN/GTIN:
     4007430280817
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen
Schleifmittel: Zirkonkorund
Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund
Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen | Schleifmittel: Zirkonkorund | Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund | Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet | Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Durchmesser x Bohrung:
150 x 22.23 mm
Körnung:
P 40
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
10200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
15.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
0.154 kg
BAA059001:
626490000 - 626490000 ; statistische Warennummer: 68051000000 - 68051000000 ; Ursprungsland: SI - SI
BAF016001:
150
BAA271001:
4007430280817
BAG921001:
170
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.