Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Kompaktscheibe "Unitized", sehr fein, 150x6x25,4 mm, für Kehlnahtschleifer (626401000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626401000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626401000
EAN/GTIN:
     4007430195449
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Kehlnahtscheibe
Aus verpresstem Vliesmaterial
Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte
Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
Die Vlieskompaktscheibe kann mit der Profilierfeile (626396000) profiliert werden
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 60 m/s
Maximale Drehzahl: 6.000 /min
Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Aus verpresstem Vliesmaterial | Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte | Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle | Die Vlieskompaktscheibe kann mit der Profilierfeile (626396000) profiliert werden | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 60 m/s | Maximale Drehzahl: 6.000 /min | Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
150 x 6 x 25.4 mm
Körnung:
sehr fein
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
0.059 kg
BAA059001:
626401000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 25.000 cm; Bruttogewicht: 0.059 kg; AAA032f001: 25.4
BAF016001:
170
BAA271001:
4007430195449
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, metabo vlies-schleifband, schleifvliesband, grobreinigungsscheibe 150mm, Vlies-Kompaktscheibe, kehlnahtschleifen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.