Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Kompaktscheibe "Unitized", mittel, 150x3x25,4 mm, für Kehlnahtschleifer (626400000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626400000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626400000
EAN/GTIN:
     4007430195432
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Kehlnahtscheibe
Aus verpresstem Vliesmaterial
Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte
Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
Die Vlieskompaktscheibe kann mit der Profilierfeile (626396000) profiliert werden
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 60 m/s
Maximale Drehzahl: 6.000 /min
Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Aus verpresstem Vliesmaterial | Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte | Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle | Die Vlieskompaktscheibe kann mit der Profilierfeile (626396000) profiliert werden | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 60 m/s | Maximale Drehzahl: 6.000 /min | Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
150 x 3 x 25.4 mm
Körnung:
mittel
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
0.065 kg
BAA059001:
626400000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 25.000 cm; Bruttogewicht: 0.065 kg; AAA032f001: 25.4
BAF016001:
170
BAA271001:
4007430195432
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, metabo vlies-schleifband, schleifvliesband, grobreinigungsscheibe 150mm, Vlies-Kompaktscheibe, kehlnahtschleifen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.