Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Mikrofasertücher 380 x 380 mm (626398000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626398000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626398000
EAN/GTIN:
     4007430195425
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Zum Reinigen und gleichmäßigen Verteilen von Schutzmittel und Polituren, Entfernen von Pasten- und Cremerückständen
Geeignet für alle Metalle und Hartkunststoffe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen und gleichmäßigen Verteilen von Schutzmittel und Polituren, Entfernen von Pasten- und Cremerückständen | Geeignet für alle Metalle und Hartkunststoffe
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
20.000 cm
Höhe (Verpackung):
34.000 cm
Bruttogewicht:
0.118 kg
BAA059001:
626398000 - 626398000 - 626398000 - 626398000 - 626398000 ; statistische Warennummer: 63071010000 - 63071010000 - 63071010000 - 63071010000 - 63071010000 ; Ursprungsland: DE - DE - DE - DE - DE
BAA271001:
4007430195425
Weitere Suchbegriffe: metabo mikrofasertuch, microfaser tücher, Inoxbearbeitung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.