Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzscheibe 150x5x25,4 mm, weich, für Kehlnahtschleifer (626395000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626395000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626395000
EAN/GTIN:
     4007430195463
Suchbegriffe:
Filzband
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 31 m/s
Maximale Drehzahl: 3.900 /min
Empfohlene Drehzahl: 600-1.100 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 31 m/s | Maximale Drehzahl: 3.900 /min | Empfohlene Drehzahl: 600-1.100 /min
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
150 x 5 x 25.4 mm
Körnung:
weich
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
0.600 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
0.060 kg
BAA059001:
626395000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE
BAE998001:
mit einer Polierpaste - Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 31 m/s - Maximale Drehzahl: 3.900 /min - Empfohlene Drehzahl: 600-1.100 /min ; Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 5 x 25.4 mm; Körnung: weich ; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ASIN: B004IT1PBW ; BESTELLNUMMER_SAP: 6263950000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: Filzscheibe 150x5x25,4 mm, weich, KNS ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: Filzscheibe 150x5x25,4 mm, weich, für Kehlnahtschleifer ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: Filzscheibe ; BOHRUNG_DURCHMESSER: 25.4 mm; DICKE: 5 mm; DURCHMESSER: 150 mm; EAN-CODE: 4007430195463 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: ; FEATURE_ZUBEHOER: Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 31 m/s Maximale Drehzahl: 3.900 /min Empfohlene Drehzahl: 600-1.100 /min ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; HERKUNFTSREGION: ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 200 ; KOERNUNG: weich ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: BE ; MARKE: Metabo ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 626395000,Filzscheibe 150x5x25,4 mm, weich, KNS ; METABO_PRODUKTNR: 626395000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 626395000,Filzscheibe 150x5x25,4 mm, weich, KNS ; NOBB_NUMMER: ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: Filzscheibe ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00054 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3060 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 0000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 063000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00054 ; SB_VERPACKT: 1 ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: Filzscheibe kehlnahtschleifen ; SYSTEMZUBEHOER: 1 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: Filzscheibe 150x5x25,4 mm, weich, KNS ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 0 ; VERPACKUNG_BREITE: 170 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.06 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 250 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 6 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: Lieferanten-Type: Cibo MHV 5600/T31 ; ARTIKELNUMMER: 626395000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE
BAF016001:
170
BAA271001:
4007430195463
Weitere Suchbegriffe: filzpolierscheibe 150x20x32mm, filzband, kehlnahtschleifen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.