Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 SDS-plus Pro 4 Premium-Hammerbohrer / 8,0 x 165 mm (626273000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626273000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626273000
EAN/GTIN:
     4007430268983
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrersatz metabo
Intelligente Geometrie und Qualität bis ins Detail für hohe Lebensdauer, präzise Bohrlöcher und maximale Laufruhe auch bei härtester Beanspruchung
Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt
Bis Ø 16 mm: mit innovativem, geschweißtem Vollhartmetallkopf für maximale Standzeit und größere Staubauslässe für höchste Bohrgeschwindigkeit
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vibrationsarmes Bohren durch 4-wendelige Variospirale. 2 großvolumige Wendeln schaffen das Bohrmehl zuverlässig schnell aus dem Bohrloch, zwei verstärkte Spiralen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
Extrem bruchsicher durch hochwertigen Spezialstahl
Sehr hohe Lebensdauer für bis zu 50% mehr dübeltaugliche kreisrunde Bohrlöcher
Zum professionellen Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Intelligente Geometrie und Qualität bis ins Detail für hohe Lebensdauer, präzise Bohrlöcher und maximale Laufruhe auch bei härtester Beanspruchung | Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt | Bis Ø 16 mm: mit innovativem, geschweißtem Vollhartmetallkopf für maximale Standzeit und größere Staubauslässe für höchste Bohrgeschwindigkeit | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vibrationsarmes Bohren durch 4-wendelige Variospirale. 2 großvolumige Wendeln schaffen das Bohrmehl zuverlässig schnell aus dem Bohrloch, zwei verstärkte Spiralen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität. | Extrem bruchsicher durch hochwertigen Spezialstahl | Sehr hohe Lebensdauer für bis zu 50% mehr dübeltaugliche kreisrunde Bohrlöcher | Zum professionellen Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
110 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.560 kg
BAA059001:
626273000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 3.500 cm; Breite (Verpackung): 3.500 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.560 kg; AAA032f001: 8 ; AAA081f001: 165 ; AAA243f001: 110
BAA271001:
4007430268983
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, SDS, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.