Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Classic, Hammerbohrer / 6,0 x 160 mm (626175000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626175000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626175000
EAN/GTIN:
     4007430215543
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze | Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf | Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport | Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
0.051 kg
BAA059001:
626175000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 1.500 cm; Breite (Verpackung): 3.500 cm; Höhe (Verpackung): 23.000 cm; Bruttogewicht: 0.051 kg; AAA032f001: 6 ; AAA081f001: 160 ; AAA243f001: 100 ; AAC507f001: - Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport - Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit - Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein ; Durchmesser: 6 mm; Arbeitslänge: 100 mm; Gesamtlänge: 160 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ARBEITSLAENGE: 100 mm; ASIN: B00QFPV1G6 ; BESTELLNUMMER_SAP: 6261750000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-plus Classic / 6,0 x 160 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: SDS-plus Classic, Hammerbohrer / 6,0 x 160 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-plus Classic Hammerbohrer ; BOHRER_BEZEICHNUNG: SDS-plus-Hammerbohrer ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein ; DIN_NORM_GEMAESS: ; DURCHMESSER: 6 mm; EAN-CODE: 4007430215543 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: ; FEATURE_ZUBEHOER: SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 160 mm; HERKUNFTSREGION: ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 250 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: CN ; MARKE: Metabo ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 626175000,SDS-plus Classic / 6,0 x 160 mm ; METABO_PRODUKTNR: 626175000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 626175000,SDS-plus Classic / 6,0 x 160 mm ; NOBB_NUMMER: ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Classic", 2 Schneiden ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3180 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 0000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Hammerbohrer Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-plus Classic / 6,0 x 160 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: SB-verpackt ; VERPACKUNG_BREITE: 35 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.051 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 230 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 15 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 626175000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430215543
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.