Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Haftschleifblätter 115x230 mm, P 240, Serie "professional", für Farbe, Lacke, Spachtel, für Sander (625897000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430160201
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625897000
EAN/GTIN:
     4007430160201
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Abmessungen:
115 x 230 mm
Körnung:
P 240
Verkaufseinheit:
25
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
0.238 kg
BAA059001:
625897000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: PL ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 11.500 cm; Höhe (Verpackung): 23.000 cm; Bruttogewicht: 0.238 kg; AAA002f001: 230 ; AAA040f001: 115
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430160201
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,89*
€ 14,12*
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,76*
€ 14,27*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,45*
€ 15,65*
3 Tage
7
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 16,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.