Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Haftschleifblätter 100x150 mm, P 240, Serie "professional", für Farbe, Lacke, Spachtel, zweiteilig,perforiert,Multischleifer (625617000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430157652
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625617000
EAN/GTIN:
     4007430157652
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
Zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | Zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten usw.
Abmessungen:
100 x 150 mm
Körnung:
P 240
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
1.700 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.500 cm
Bruttogewicht:
0.058 kg
BAA059001:
625617000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: PL ; Länge (Verpackung): 1.700 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 17.500 cm; Bruttogewicht: 0.058 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 100
BAF016001:
100
BAA271001:
4007430157652
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,59*
€ 7,93*
7 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 8,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,93*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,97*
4 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.