Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Säbelsägeblätter "flexible metal" 150 x 0,9 mm, BiM, 1,8 mm/ 14 TPI (625491000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625491000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625491000
EAN/GTIN:
     4007430136947
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,8mm/ 14 TPI
entspricht Bosch Type:
S 922 BF
Verkaufseinheit:
100
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
1.733 kg
BAA059001:
625491000 ; statistische Warennummer: 82029920000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 16.500 cm; Bruttogewicht: 1.733 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 110
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430136947
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.