Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall-Lochsägen-Sortiment 2, 8-teilig (625434000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625434000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625434000
EAN/GTIN:
     4007430119834
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Bestehend aus:
Bi-Metall-Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm
Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF)
Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF)
Zentrierbohrer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
27.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
1.343 kg
BAA059001:
625434000 ; statistische Warennummer: 82073010900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430119834
Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, hss lochsäge 30mm, lochsäge, lochsägen hss, Metalllochsäge, Lochsägensortiment
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.