Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter SDS-Plus, für Bi-Metall-Lochsägen, Ø 32-152mm (625218000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625218000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625218000
EAN/GTIN:
     4007430103451
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Für Lochsägen-Ø 32-152 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Adapter SDS-plus/ 5/8"-18 UNF
Lochsägen-Ø:
32 - 152 mm
Schaftart:
SDS-plus
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.500 cm
Bruttogewicht:
0.265 kg
BAA059001:
625218000 ; statistische Warennummer: 82073010900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430103451
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, lochsägen hss, lochsäge, lochsäge 152mm, Metalllochsäge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.