Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter SDS-plus, für Bi-Metall-Lochsägen, Ø 14-30mm (625217000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625217000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625217000
EAN/GTIN:
     4007430103444
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Für Lochsägen-Ø 14-30 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Adapter SDS-plus/ 1/2"-20 UNF
Lochsägen-Ø:
14 - 30 mm
Schaftart:
SDS-plus
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.500 cm
Bruttogewicht:
0.112 kg
BAA059001:
625217000 ; statistische Warennummer: 82073010900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430103444
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, hss lochsäge 30mm, lochsäge, lochsägen hss, Metalllochsäge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.