Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer, hartmetallbestückt, 35 x 90 mm (625129000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625129000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625129000
EAN/GTIN:
     4007430101839
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Präzisions-Kunstbohrer, ähnlich DIN 7483 C mit Zentrierspitze, 2 scharfen Vorschneidern und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall
Für den professionellen Einsatz und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie allen natürlichen Hart- und Weichholzarten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Kunstbohrer, ähnlich DIN 7483 C mit Zentrierspitze, 2 scharfen Vorschneidern und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall | Für den professionellen Einsatz und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie allen natürlichen Hart- und Weichholzarten
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.115 kg
BAA059001:
625129000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 4.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 0.115 kg; AAA081f001: 90
BAA271001:
4007430101839
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, kunstbohrer 35mm, kunstbohrer, forstnerbohrer metabo, Bohrer, Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.