Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer, hartmetallbestückt, 25 x 90 mm (625126000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625126000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625126000
EAN/GTIN:
     4007430101808
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Präzisions-Kunstbohrer, ähnlich DIN 7483 C mit Zentrierspitze, 2 scharfen Vorschneidern und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall
Für den professionellen Einsatz und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie allen natürlichen Hart- und Weichholzarten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Kunstbohrer, ähnlich DIN 7483 C mit Zentrierspitze, 2 scharfen Vorschneidern und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall | Für den professionellen Einsatz und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie allen natürlichen Hart- und Weichholzarten
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.086 kg
BAA059001:
625126000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 4.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 0.086 kg; AAA081f001: 90
BAA271001:
4007430101808
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, kunstbohrer 25mm, kunstbohrer, forstnerbohrer metabo, Bohrer, Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.