Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer / 8,0 x 260 mm (625117000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625117000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625117000
EAN/GTIN:
     4061792171305
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf | Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern | Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
28.000 cm
Bruttogewicht:
0.752 kg
BAA059001:
625117000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 3.500 cm; Breite (Verpackung): 3.500 cm; Höhe (Verpackung): 28.000 cm; Bruttogewicht: 0.752 kg; AAA032f001: 8 ; AAA081f001: 260 ; AAA243f001: 200 ; AAC507f001: - Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren - Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt - Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern - Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit - Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit ; Durchmesser: 8 mm; Arbeitslänge: 200 mm; Gesamtlänge: 260 mm; Verkaufseinheit: 10 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ARBEITSLAENGE: 200 mm; ASIN: ; BESTELLNUMMER_SAP: 6251170000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: 10 SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer / 8,0 x 260 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer ; BOHRER_BEZEICHNUNG: SDS-plus "Pro 4"-Hammerbohrer ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein Granit ; DIN_NORM_GEMAESS: ; DURCHMESSER: 8 mm; EAN-CODE: 4061792171305 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-01-01-02 ; FEATURE_ZUBEHOER: Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 260 mm; HERKUNFTSREGION: Baden-Wuerttemberg ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 12 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: DE ; MARKE: Metabo ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 625117000,10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm ; METABO_PRODUKTNR: 625117000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 625117000,10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm ; NOBB_NUMMER: ; PACKEINHEIT: 10 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Pro 4", 2 Schneiden ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3181 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 1000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Hammerbohrer Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: Kunststoff-Rundbox ; VERPACKUNG_BREITE: 35 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.752 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 280 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 35 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 625117000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4061792171305
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.