| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-625023000 Herst.-Nr.: 625023000 EAN/GTIN: 4007430102232 |
| |
|
| | |
| 5-schneidiger Aufsteckversenker aus HSS-Stahl für spitzwinklige Versenkungen, mit Innensechskant-Schraube, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer Kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden, Versenker einfach umdrehen
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | 5-schneidiger Aufsteckversenker aus HSS-Stahl für spitzwinklige Versenkungen, mit Innensechskant-Schraube, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer | Kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden, Versenker einfach umdrehen | Durchmesser: | 6 mm | Gesamtlänge: | 26 mm | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 2.500 cm | Breite (Verpackung): | 4.000 cm | Höhe (Verpackung): | 13.000 cm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | BAA059001: | 625023000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN | BAA271001: | 4007430102232 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer |
| | |
| |