Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Haftschleifblätter 93x93 mm, P 40, Serie "professional", für Holz und Metall, für Dreieckschleifer (624940000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430436528
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624940000
EAN/GTIN:
     4007430436528
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Abmessungen:
93 x 93 mm
Körnung:
P 40
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
UA
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
0.029 kg
BAA059001:
624940000 - 624940000 ; statistische Warennummer: 68052000000 - 68052000000 ; Ursprungsland: UA - UA ; Länge (Verpackung): 1.000 cm - 1.000 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm - 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.500 cm - 11.500 cm; Bruttogewicht: 0.029 kg - 0.029 kg; AAA002f001: 93 ; AAA040f001: 93
BAF016001:
93
BAA271001:
4007430436528
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,77*
7 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,81*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,30*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.