Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifblätter 115x280 mm, P60, Holz+Metall, Serie "professional", 14 Löcher, zum Spannen, für Sander (624492000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430411167
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624492000
EAN/GTIN:
     4007430411167
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Abmessungen:
115 x 280 mm
Körnung:
P 60
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
1.700 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
0.224 kg
BAA059001:
624492000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 1.700 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 30.000 cm; Bruttogewicht: 0.224 kg; AAA002f001: 280 ; AAA040f001: 115
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430411167
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifstreifen k60, Schleifblatt, Rutscher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,50*
€ 6,47*
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,53*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,48*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.