Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Phillips Größe 3 / 89 mm (624458000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624458000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624458000
EAN/GTIN:
     4007430171450
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Phillips "Torsion"
Weitere Informationen:
Bitgröße:
3
Gesamtlänge:
89 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CZ
Länge (Verpackung):
15.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
0.031 kg
BAA059001:
624458000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: CZ ; Länge (Verpackung): 15.000 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 1.000 cm; Bruttogewicht: 0.031 kg; AAA081f001: 89 ; AAA003f001: 31
BAA271001:
4007430171450
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.