Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifteller 125 mm P 60, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle, gewölbte Ausführung (624396000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624396000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624396000
EAN/GTIN:
     4007430444035
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe
Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
Gleichmäßig hohe Schleifleistung
Kühler Schliff
Niedriger Lärmpegel
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe | Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller | Gleichmäßig hohe Schleifleistung | Kühler Schliff | Niedriger Lärmpegel | Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Körnung:
P 60
Ausführung:
schräg
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
Ursprungsland:
NL
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.086 kg
BAA059001:
624396000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: NL
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430444035
BAG921001:
203.333333333333
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.