Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifteller 178 mm P 80, Zirkonkorund, Stahl, Edelstahl, gerade Ausführung (624359000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624359000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624359000
EAN/GTIN:
     4007430437310
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
Gleichmäßig hohe Schleifleistung
Kühler Schliff
Niedriger Lärmpegel
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech | Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller | Gleichmäßig hohe Schleifleistung | Kühler Schliff | Niedriger Lärmpegel | Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen | Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Durchmesser x Bohrung:
178 x 22.23 mm
Körnung:
P 80
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
Ursprungsland:
NL
Länge (Verpackung):
1.600 cm
Breite (Verpackung):
17.800 cm
Höhe (Verpackung):
17.800 cm
Bruttogewicht:
0.218 kg
BAA059001:
624359000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: NL ; Länge (Verpackung): 1.600 cm; Breite (Verpackung): 17.800 cm; Höhe (Verpackung): 17.800 cm; Bruttogewicht: 0.218 kg; AAA026f001: AAA017v001
BAF016001:
178
BAA271001:
4007430437310
BAG921001:
141.666666666667
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.