Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifteller 178 mm P 40, Zirkonkorund, Stahl, Edelstahl, gewölbte Ausführung (624256000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624256000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624256000
EAN/GTIN:
     4007430430571
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
Gleichmäßig hohe Schleifleistung
Kühler Schliff
Niedriger Lärmpegel
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech | Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller | Gleichmäßig hohe Schleifleistung | Kühler Schliff | Niedriger Lärmpegel | Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen | Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Durchmesser x Bohrung:
178 x 22.23 mm
Körnung:
P 40
Ausführung:
schräg
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
Ursprungsland:
NL
Länge (Verpackung):
1.200 cm
Breite (Verpackung):
17.800 cm
Höhe (Verpackung):
17.800 cm
Bruttogewicht:
0.226 kg
BAA059001:
624256000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: NL
BAF016001:
178
BAA271001:
4007430430571
BAG921001:
141.666666666667
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.