Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Haftschleifblätter, 150 mm, P 100, Farbe, Serie "professional", für Farbe, Lacke, Spachtel, für Exzenterschleifer, Korund, stearatbeschichtet (624031000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430441386
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624031000
EAN/GTIN:
     4007430441386
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
P 100
Verkaufseinheit:
25
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
15.000 cm
Breite (Verpackung):
15.000 cm
Höhe (Verpackung):
2.500 cm
Bruttogewicht:
0.223 kg
BAA059001:
624031000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: PL
BAF016001:
150
BAA271001:
4007430441386
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,27*
€ 16,21*
7 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,07*
€ 16,25*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,55*
€ 19,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 19,76*
4 Tage
6
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.