Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Haftschleifblätter, 150 mm, P 60, Serie "professional", für Holz und Metall, für Exzenterschleifer (624020000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430441157
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624020000
EAN/GTIN:
     4007430441157
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
P 60
Verkaufseinheit:
25
Ursprungsland:
UA
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
15.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
0.280 kg
BAA059001:
624020000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: UA
BAF016001:
150
BAA271001:
4007430441157
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,05*
€ 17,32*
7 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,87*
€ 17,37*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,45*
€ 20,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 21,13*
4 Tage
5
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.