Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplatte Kunststoff mit Hartgewebe-Einlage für Stichsäge incl. Adapter für Führungsschiene (623597000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623597000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623597000
EAN/GTIN:
     4007430220752
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
Schutzplatte für Stichsäge
metabo schutzplatte für stichsäge
Zum Aufstecken auf die Fußplatte der Stichsäge
Die langlebige Kunststoff-Hartgewebeschutzplatte für höchste Gleitfähigkeit auf Holz oder holzähnlichen Werkstückoberflächen
Führungsschienenadapter beidseitig ankoppelbar, kompatibel zu Metabo, Mafell und Bosch
Gummierte Eintauchhilfe für Tauchschnitte
Einsatz von Spanreissschutzplättchen möglich
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Aufstecken auf die Fußplatte der Stichsäge | Die langlebige Kunststoff-Hartgewebeschutzplatte für höchste Gleitfähigkeit auf Holz oder holzähnlichen Werkstückoberflächen | Führungsschienenadapter beidseitig ankoppelbar, kompatibel zu Metabo, Mafell und Bosch | Gummierte Eintauchhilfe für Tauchschnitte | Einsatz von Spanreissschutzplättchen möglich
geeignet für Maschine:
STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus / STA 18 LTX 140
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.133 kg
BAA059001:
623597000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430220752
Weitere Suchbegriffe: schutzplatte für stichsäge, Schutzplatte, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.