Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Befestigungsschrauben für Wendeplatten (623566000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623566000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623566000
EAN/GTIN:
     4007430306364
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schneidplatte
Schneidplatten
Zum Befestigen der Wendeplatten für die Kantenfräsen und der Planfräse
Die Schrauben verfügen über einen Innensechskant auf der Gewindeseite, sodass die Wendeplatten auch bei beschädigter Schraube gewechselt und die Schrauben ersetzt werden können.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Befestigen der Wendeplatten für die Kantenfräsen und der Planfräse | Die Schrauben verfügen über einen Innensechskant auf der Gewindeseite, sodass die Wendeplatten auch bei beschädigter Schraube gewechselt und die Schrauben ersetzt werden können.
geeignet für:
KFM 15-10 F / KFM 16-15 F / KFMPB 15-10 F / KFM 9-3 RF / KFM 18 LTX 3 RF / PFM 17
Ursprungsland:
KR
Länge (Verpackung):
1.200 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
9.700 cm
Bruttogewicht:
0.022 kg
BAA059001:
623566000 ; statistische Warennummer: 73181558900 ; Ursprungsland: KR
BAA271001:
4007430306364
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
601753500
ab € 1.810,01*
Sonstiges
Metabo
601751700
ab € 673,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.