Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-/ Vlies-Schleifrad 105x50 mm, P 80, für SE 12-115 (623527000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623527000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623527000
EAN/GTIN:
     4007430148551
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies
Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen
Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen
Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies | Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen | Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen | Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min
Durchmesser:
105 mm
Breite:
50 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.257 kg
BAA059001:
623527000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 12.000 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.257 kg; AAA040f001: 50
BAA271001:
4007430148551
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.