Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-/ Vlies-Schleifrad 105x50 mm, P 60, für SE 12-115 (623526000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623526000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623526000
EAN/GTIN:
     4007430148568
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies
Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen
Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen
Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies | Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen | Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen | Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min
Durchmesser:
105 mm
Breite:
50 mm
Körnung:
P 60
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.265 kg
BAA059001:
623526000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 12.000 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.265 kg; AAA040f001: 50
BAA271001:
4007430148568
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.