Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Vlies-Schleifhülsen 90x100 mm, grob, für SE 12-115 (623519000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623519000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623519000
EAN/GTIN:
     4007430148438
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
Nur in Verbindung mit der Expansionswalze
Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen | Nur in Verbindung mit der Expansionswalze | Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min
Durchmesser:
90 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
grob
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
10.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
0.156 kg
BAA059001:
623519000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 8.000 cm; Breite (Verpackung): 10.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 0.156 kg; AAA002f001: 80 ; AAA040f001: 100
BAA271001:
4007430148438
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.