Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-/ Vlies-Schleifrad 105x100 mm, P 80, für SE 12-115 (623484000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623484000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623484000
EAN/GTIN:
     4007430148223
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies
Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen
Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen
Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies | Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen | Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen | Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min
Durchmesser:
105 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.470 kg
BAA059001:
623484000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 12.000 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.470 kg; AAA040f001: 100
BAA271001:
4007430148223
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.