Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifrad 105x100 mm, P 80, für SE 12-115 (623479000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623479000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623479000
EAN/GTIN:
     4007430148070
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Zum Entfernen von Rost, Oxydschichten, Kratzern
Zum Strukturieren und Satinieren von Metallen
Max. Drehzahl 5.800 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Entfernen von Rost, Oxydschichten, Kratzern | Zum Strukturieren und Satinieren von Metallen | Max. Drehzahl 5.800 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min
Durchmesser:
105 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.663 kg
BAA059001:
623479000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 12.000 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.663 kg; AAA040f001: 100
BAA271001:
4007430148070
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.