Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expansionswalze für Satiniermaschine,90x100 mm, für SE 12-115 (623470000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623470000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623470000
EAN/GTIN:
     4007430148018
Suchbegriffe:
Expansionswalze
metabo expansionswalze
expansionswalze
Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen. Die Schleifbänder/ -hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen. Die Schleifbänder/ -hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.
Durchmesser:
90 mm
Breite:
100 mm
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
11.500 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.200 cm
Bruttogewicht:
0.814 kg
BAA059001:
623470000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: BE
BAA271001:
4007430148018
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.