Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone 50 x 55 mm, M 16 Innengewinde (623394000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623394000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623394000
EAN/GTIN:
     4007430094742
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Optimiert mit größeren Hartmetallzähnen für längere Lebensdauer. Hoher Leistungsgrad durch stabilen, dünnwandigen Kronenkörper.
Für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kalksandstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Optimiert mit größeren Hartmetallzähnen für längere Lebensdauer. Hoher Leistungsgrad durch stabilen, dünnwandigen Kronenkörper. | Für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kalksandstein
Durchmesser:
50 mm
Arbeitslänge:
55 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.500 cm
Breite (Verpackung):
6.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.330 kg
BAA059001:
623394000 ; statistische Warennummer: 82071990000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 6.500 cm; Breite (Verpackung): 6.500 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.330 kg; AAA032f001: 50
BAA271001:
4007430094742
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrkrone, hammerbohrkrone 50mm, hammerbohrkrone, bohrerbit metabo, SDS, Dosensenker, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.